Eriks

Obturateur temporaire S235JR DIN PN63 DN150 5mm

  • ERIKS:13161752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L’obturateur plein temporaire est utilisé pour isoler une partie d’un réseau de tuyauteries. L’obturateur plein temporaire n’est pas conçu pour résister à la pression interne.
Ajouter à la liste

81,20 €/ Unitéhors TVA

98,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre nominal en DN
150
Classe pression de bride
63
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
S235JR
Avec trous de boulon
Non
Diamètre du cercle de boulons
280 mm
Epaisseur
5 mm
A
247 mm
C
166.5 mm
D
33 mm
E
40 mm
T
5 mm