Eriks

Obturateur temporaire S235JR DIN PN6 DN250 5mm

  • ERIKS:13161693
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L’obturateur plein temporaire est utilisé pour isoler une partie d’un réseau de tuyauteries. L’obturateur plein temporaire n’est pas conçu pour résister à la pression interne.
Ajouter à la liste

105,00 €/ Unitéhors TVA

127,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre nominal en DN
250
Classe pression de bride
6
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
S235JR
Avec trous de boulon
Non
Diamètre du cercle de boulons
335 mm
Epaisseur
5 mm
A
317 mm
C
186.5 mm
D
18 mm
E
50 mm
T
5 mm