81,20 €/ Unitéhors TVA
98,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre nominal en DN | 150 |
Classe pression de bride | 6 |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | S235JR |
Avec trous de boulon | Non |
Diamètre du cercle de boulons | 225 mm |
Epaisseur | 5 mm |
A | 207 mm |
C | 166.5 mm |
D | 18 mm |
E | 40 mm |
T | 5 mm |