28,40 €/ Unitéhors TVA
34,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre nominal en DN | 15 |
Classe pression de bride | 6 |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | S235JR |
Avec trous de boulon | Non |
Epaisseur | 5 mm |
A | 44 mm |
C | 118 mm |
E | 30 mm |
T | 5 mm |