Eriks

Obturateur temporaire S235JR DIN PN6 DN100 5mm

  • ERIKS:13161689
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L’obturateur plein temporaire est utilisé pour isoler une partie d’un réseau de tuyauteries. L’obturateur plein temporaire n’est pas conçu pour résister à la pression interne.
Ajouter à la liste

67,60 €/ Unitéhors TVA

81,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre nominal en DN
100
Classe pression de bride
6
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
S235JR
Avec trous de boulon
Non
Diamètre du cercle de boulons
170 mm
Epaisseur
5 mm
A
152 mm
C
154 mm
D
18 mm
E
40 mm
T
5 mm