Eriks

Obturateur temporaire S235JR DIN PN40 DN350 5mm

  • ERIKS:13161728
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L’obturateur plein temporaire est utilisé pour isoler une partie d’un réseau de tuyauteries. L’obturateur plein temporaire n’est pas conçu pour résister à la pression interne.
Ajouter à la liste

180,00 €/ Unitéhors TVA

217,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre nominal en DN
350
Classe pression de bride
40
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
S235JR
Avec trous de boulon
Non
Diamètre du cercle de boulons
510 mm
Epaisseur
5 mm
A
474 mm
C
183 mm
D
36 mm
E
50 mm
T
5 mm