284,50 €/ Unitéhors TVA
344,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre nominal en DN | 500 |
Classe pression de bride | 25 |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | S235JR |
Avec trous de boulon | Non |
Diamètre du cercle de boulons | 660 mm |
Epaisseur | 5 mm |
A | 624 mm |
C | 208 mm |
D | 36 mm |
E | 50 mm |
T | 5 mm |