Eriks

Obturateur temporaire S235JR DIN PN25 DN200 5mm

  • ERIKS:13161715
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L’obturateur plein temporaire est utilisé pour isoler une partie d’un réseau de tuyauteries. L’obturateur plein temporaire n’est pas conçu pour résister à la pression interne.
Ajouter à la liste

86,50 €/ Unitéhors TVA

104,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre nominal en DN
200
Classe pression de bride
25
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
S235JR
Avec trous de boulon
Non
Diamètre du cercle de boulons
310 mm
Epaisseur
5 mm
A
284 mm
C
168 mm
D
26 mm
E
50 mm
T
5 mm