Eriks

Obturateur temporaire S235JR DIN PN16 DN400 5mm

  • ERIKS:13161730
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L’obturateur plein temporaire est utilisé pour isoler une partie d’un réseau de tuyauteries. L’obturateur plein temporaire n’est pas conçu pour résister à la pression interne.
Ajouter à la liste

225,50 €/ Unitéhors TVA

272,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre nominal en DN
400
Classe pression de bride
16
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
S235JR
Avec trous de boulon
Non
Diamètre du cercle de boulons
525 mm
Epaisseur
5 mm
A
495 mm
C
212.5 mm
D
30 mm
E
50 mm
T
5 mm