179,00 €/ Unitéhors TVA
216,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre nominal en DN | 350 |
Classe pression de bride | 16 |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | S235JR |
Avec trous de boulon | Non |
Diamètre du cercle de boulons | 470 mm |
Epaisseur | 5 mm |
A | 444 mm |
C | 198 mm |
D | 26 mm |
E | 50 mm |
T | 5 mm |