Eriks

Obturateur temporaire S235JR DIN PN100 DN65 5mm

  • ERIKS:13161765
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L’obturateur plein temporaire est utilisé pour isoler une partie d’un réseau de tuyauteries. L’obturateur plein temporaire n’est pas conçu pour résister à la pression interne.
Ajouter à la liste

56,40 €/ Unitéhors TVA

68,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre nominal en DN
65
Classe pression de bride
100
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
S235JR
Avec trous de boulon
Non
Diamètre du cercle de boulons
170 mm
Epaisseur
5 mm
A
144 mm
C
148 mm
D
25 mm
E
30 mm
T
5 mm