Eriks

Obturateur temporaire S235JR DIN PN100 DN400 5mm

  • ERIKS:13161774
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L’obturateur plein temporaire est utilisé pour isoler une partie d’un réseau de tuyauteries. L’obturateur plein temporaire n’est pas conçu pour résister à la pression interne.
Ajouter à la liste

211,00 €/ Unitéhors TVA

255,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre nominal en DN
400
Classe pression de bride
100
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
S235JR
Avec trous de boulon
Non
Diamètre du cercle de boulons
620 mm
Epaisseur
5 mm
A
572 mm
C
194 mm
D
48 mm
E
50 mm
T
5 mm