Eriks

Obturateur temporaire S235JR DIN PN10 DN450 5mm

  • ERIKS:13161733
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L’obturateur plein temporaire est utilisé pour isoler une partie d’un réseau de tuyauteries. L’obturateur plein temporaire n’est pas conçu pour résister à la pression interne.
Ajouter à la liste

236,00 €/ Unitéhors TVA

285,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre nominal en DN
450
Classe pression de bride
10
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
S235JR
Avec trous de boulon
Non
Diamètre du cercle de boulons
565 mm
Epaisseur
5 mm
A
539 mm
C
190.5 mm
D
26 mm
E
50 mm
T
5 mm