56,40 €/ Unitéhors TVA
68,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre nominal en DN | 65 |
Classe pression de bride | 10/40 |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | S235JR |
Avec trous de boulon | Non |
Diamètre du cercle de boulons | 145 mm |
Epaisseur | 5 mm |
A | 127 mm |
C | 141.5 mm |
D | 18 mm |
E | 30 mm |
T | 5 mm |