Eriks

Obturateur platinage P265-GH 900 10" 55

  • ERIKS:12981284
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L’obturateur à platinage est un obturateur plus épais qui est conçu avec une «entrée». Un test sous pression peut être réalisé sur une partie du réseau en utilisant l’entrée de l’obturateur à platinage.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 04/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre nominal (ASME)
10" in
Classe de pression de la bride (ASME)
900 lb
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
P265-GH
Marquage de la poignée
120.0
Dimension de filetage
1" NPT
A
432 mm
M
117 mm
N
150 mm
O
99
P
25 mm
T
55 mm