Eriks

Moyeu à soudere MSTL 5050

  • ERIKS:14430169
  • Fabricant:8054652072429
Image 1
Ajouter à la liste

425,24 €/ Unitéhors TVA

514,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
MS
Type
50
Taille
5050
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Diamètre extérieur
230 mm
Longeur de soudure
10 mm
A
276 mm
B
242 mm
C
228 mm
D
127 mm