387,00 €/ Unitéhors TVA
468,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | MS |
Type | 45 |
Taille | 4545 |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Longeur de soudure | 8 mm |
A | 254 mm |
B | 220 mm |
C | 213 mm |
D | 114 mm |