Eriks

Moyeu à soudere MSTL 3525

  • ERIKS:14430167
  • Fabricant:8054652072382
Image 1
Ajouter à la liste

147,09 €/ Unitéhors TVA

177,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
MS
Type
35
Taille
3525
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Diamètre extérieur
190 mm
Longeur de soudure
6 mm
A
184 mm
B
155 mm
C
151 mm
D
89 mm