Eriks

Moyeu à soudere MSTL 3030

  • ERIKS:14059124
  • Fabricant:8054652072375
Image 1
Ajouter à la liste

96,60 €/ Unitéhors TVA

116,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
MS
Type
30
Taille
3030
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Diamètre extérieur
152 mm
Longeur de soudure
6 mm
A
152 mm
B
130 mm
C
125 mm
D
76 mm
E
25 mm
F
19 mm