66,84 €/ Unitéhors TVA
80,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | MS |
Type | 30 |
Taille | 3020 |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Diamètre extérieur | 145 mm |
Longeur de soudure | 6 mm |
A | 152 mm |
B | 130 mm |
C | 125 mm |
D | 50 mm |