Eriks

Module doutillage 3/3 tournevis

  • ERIKS:12738355
  • Fabricant:4053569220569
Image 1
Module d'outillage tournevis, 28 pièces, module 3/3

Modèle : plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
Module 1/3 = 172 x 348 mm
Module 2/3 = 344 x 348 mm
Module 3/3 = 519 x 348 mm

Remarque : convient aux servantes d'atelier Hazet, pour le modèle 179 en utilisant un module d'espacement.



Jeu de tournevis, 28 pièces
7 tournevis plats 3,5 x 100 ; 4,0 x 100 ; 5,5 x 125 ; 6,5 x 150 ; 8,0 x 175 ; 10 x 200 ; 12 x 250 mm
3 tournevis cruciformes PH 1 ; 2 ; 3
10 tournevis TORX® T 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30
1 tournevis plat à lame courte 5,5 x 25 mm
1 tournevis cruciforme pour carburateur PH 2
1 jeu de clés coudées à six pans avec tête sphérique, longues 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm

Ajouter à la liste

344,90 €/ Unitéhors TVA

417,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150