Modèle : plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
Module 1/3 = 172 x 348 mm
Module 2/3 = 344 x 348 mm
Module 3/3 = 519 x 348 mm
Remarque : convient aux servantes d'atelier Hazet, pour le modèle 179 en utilisant un module d'espacement.
Jeu de tournevis, 36 pièces
1 marteau rivoir avec protection du manche 400 g
1 pince multiprise à crémaillère, 250 mm
1 pince coupante diagonale grande puissance, 160 mm
1 pince radio, polie, 160 mm
1 jeu de chasse-goupilles 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 mm
1 jeu de clés coudées à six pans avec tête sphérique easy colour 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10
3 tournevis plats avec tête à frapper 4,5 x 90 ; 5,5 x 100 ; 7,0 x 125 mm
4 tournevis plats 3,0 x 80 ; 4,0 x 100 ; 5,5 x 125 ; 6,5 x 150 mm
2 tournevis pour vis cruciformes avec tête à frapper PH 1 ; 2
2 tournevis cruciformes PH 1 ; 2
6 tournevis TORX® T 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30
410,06 €/ Unitéhors TVA
496,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150