Modèle : plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
Module 1/3 = 172 x 342 mm
Module 2/3 = 344 x 342 mm
Module 3/3 = 519 x 342 mm
Module 3/3+ = 519 x 392 mm
Remarque : convient aux servantes d'atelier Hazet, pour le modèle 179 en utilisant un module d'espacement. Convient à l'établi roulant Hazet.
Composition de douilles 1/4", 3/8 et 1/2”, 122 éléments
1 cliquet réversible à levier 1/4"
9 douilles six pans 1/4" de 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 mm
5 embouts pour clés à douilles 1/4" TORX® E 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 10
2 rallonges 1/4" 55 ; 147 mm
1 cardan 1/4"
1 porte-embouts d'1/4"
1 adaptateur d'embouts 1/4"
1 cliquet réversible à levier 3/8"
12 douilles six pans 3/8" 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 mm
3 rallonges 3/8" 74 ; 150 ; 254 mm
1 cardan 3/8"
1 réducteur 3/8" à 1/4"
1 cliquet réversible à levier 1/2"
20 douilles six pans 1/2" 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 26 ; 27 ; 28 ; 30 ; 32 mm
6 embouts pour clés à douilles 1/2" TORX® E 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20
2 rallonges 1/2" 123 ; 248 mm
1 poignée coulissante en T
1 cardan 1/2"
1 réducteur 1/2" à 3/8"
1 réducteur 3/4" à 1/2"
1 jeu d'embouts, 51 pièces
1 476,71 €/ Unitéhors TVA
1 786,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150