Eriks

Module doutillage 163-366/18 cles a cliquet

  • ERIKS:14539383
  • Fabricant:4000896196920
Image 1
Module d'outillage clés mixtes à cliquet, 18 pièces, module 3/3

Modèle : plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
Module 1/3 = 172 x 342 mm
Module 2/3 = 344 x 342 mm
Module 3/3 = 519 x 342 mm
Module 3/3+ = 519 x 392 mm

Remarque : convient aux servantes d'atelier Hazet, pour le modèle 179 en utilisant un module d'espacement. Convient à l'établi roulant Hazet.



Clé mixte à cliquet, 18 pièces
18 clés mixtes à cliquet 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 mm

Ajouter à la liste

1 008,76 €/ Unitéhors TVA

1 220,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150