Eriks

Module doutillage 1/3 pinces

  • ERIKS:12738434
  • Fabricant:4053569220620
Image 1
Module d'outillage pinces, 3 pièces, module 1/3

Modèle : plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
Module 1/3 = 172 x 348 mm
Module 2/3 = 344 x 348 mm
Module 3/3 = 519 x 348 mm

Remarque : convient aux servantes d'atelier Hazet, pour le modèle 179 en utilisant un module d'espacement.



Jeu de pinces, 3 pinces
1 pince multiprise à crémaillère, 250 mm
1 pince coupante diagonale grande puissance, 160 mm
1 pince radio, polie, 160 mm

Ajouter à la liste

148,46 €/ Unitéhors TVA

179,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150