Eriks

Miroir panoramique 60 cm

  • ERIKS:12971010
  • Fabricant:4053569073301
Image 1
Miroir de circulation panoramique

•    Une vision optimale sur la route et les sites d'exploitation
Le film réflecteur fluorescent diminue le risque d'accidents, surtout en cas d'intempéries et dans l'obscurité.
L'angle large à 180° assure une sécurité encore renforcée.
•Robuste et durable
Fabriqué en polycarbonate incassable de 6 mm d'épaisseur et résistant aux UV.
•Contenu de la livraison
Support articulé à rotule 4 points solide pour une fixation exacte.


* Valeurs indicatives recommandées.

Ajouter à la liste

886,38 €/ Unitéhors TVA

1 072,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre
600 mm
Distance de visibilité
15–22 m
Poids
9 kg
Forme
Rond