Eriks

Miroir industriel 60 x 80 cm

  • ERIKS:12971033
  • Fabricant:4053569073202
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miroir de circulation

•    Une vision optimale
Pour le secteur industriel.
•    Modèle robuste : certificat de résistance au vent
Surface du miroir en acrylique résistant aux chocs, env. 70 % plus résistant que le verre suivant la norme DIN ISO 179-1, résistant aux UV, avec cadre solide pour une utilisation durable en extérieur.
•    Contenu de la livraison
Avec fixation articulée à rotule 4 points pour un montage au mur ou sur un poteau (50-80 mm).


* Valeurs indicatives recommandées.

Ajouter à la liste

553,71 €/ Unitéhors TVA

669,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Largeur
800 mm
Hauteur
600 mm
Distance de visibilité
15–22 m
Poids
36 kg
Forme
Rectangle