• Une vision optimale
Pour le secteur industriel.
• Modèle robuste : certificat de résistance au vent
Surface du miroir en acrylique résistant aux chocs, env. 70 % plus résistant que le verre suivant la norme DIN ISO 179-1, résistant aux UV, avec cadre solide pour une utilisation durable en extérieur.
• Contenu de la livraison
Avec fixation articulée à rotule 4 points pour un montage au mur ou sur un poteau (50-80 mm).
* Valeurs indicatives recommandées.
389,92 €/ Unitéhors TVA
471,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Largeur | 600 mm |
Hauteur | 400 mm |
Distance de visibilité | 9–15 m |
Poids | 54 kg |
Forme | Rectangle |