Eriks

Miroir de sécurité quart de sphère diamètre 100 cm

  • ERIKS:23898143
  • Fabricant:4053569011709
Image 1
Miroir panoramique 180°

•Le spécialiste pour une circulation fluide
Une vision optimale vers tous les côtés pour la circulation dans l'enceinte de l'entreprise, par exemple à des croisements en T étroits.
À monter directement à l'intersection.
•    Uniquement pour montage mural !


* Valeurs indicatives recommandées.

Ajouter à la liste

320,34 €/ Unitéhors TVA

387,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre
1000 mm
Distance de visibilité
25–30 m
Poids
18 kg
Forme
Forme de boule 1/4