• Le spécialiste pour une circulation fluide
Une vision optimale à l'intersection de deux voies se croisant pour utiliser la largeur habituelle de la circulation dans l'enceinte de l'entreprise.
• Uniquement pour montage mural !
* Valeurs indicatives recommandées.
104,56 €/ Unitéhors TVA
126,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre | 800 mm |
Distance de visibilité | 15–20 m |
Poids | 8 kg |
Forme | Forme de boule 1/8 |