Eriks

Miroir de sécurité huitième de sphère diamètre 60 cm

  • ERIKS:12971051
  • Fabricant:4053569011631
Image 1
Miroir panoramique 90°

•    Le spécialiste pour une circulation fluide
Une vision optimale à l'intersection de deux voies se croisant pour utiliser la largeur habituelle de la circulation dans l'enceinte de l'entreprise.
•     Uniquement pour montage mural !


* Valeurs indicatives recommandées.

Ajouter à la liste

86,97 €/ Unitéhors TVA

105,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre
600 mm
Distance de visibilité
10–15 m
Poids
6 kg
Forme
Forme de boule 1/8