Eriks

Miroir de sécurité huitième de sphère diamètre 100 cm

  • ERIKS:12971076
  • Fabricant:4053569011624
Image 1
Miroir panoramique 90°

•    Le spécialiste pour une circulation fluide
Une vision optimale à l'intersection de deux voies se croisant pour utiliser la largeur habituelle de la circulation dans l'enceinte de l'entreprise.
•     Uniquement pour montage mural !


* Valeurs indicatives recommandées.

Ajouter à la liste

126,00 €/ Unitéhors TVA

152,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre
1000 mm
Distance de visibilité
25–30 m
Poids
1 kg
Forme
Forme de boule 1/8