Eriks

Miroir de sécurité hémisphérique diamètre 60 cm

  • ERIKS:12971072
  • Fabricant:4053569011679
Image 1
Miroir panoramique 360°

•    Une image brillante pour une vision optimale
Pour une surveillance efficace dans les secteurs industriel, les ateliers et les entrepôts.
•Modèle robuste
Fabriqué en acrylique résistant aux chocs suivant la norme DIN ISO 179-1, 70 % plus résistant que le verre.
Adapté à un montage au mur et au plafond, les trous sont prépercés dans le rebord du miroir.
•Contenu de la livraison
Avec kit de montage pour une fixation suspendue.


* Valeurs indicatives recommandées.

Ajouter à la liste

220,32 €/ Unitéhors TVA

266,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre
600 mm
Distance de visibilité
16–20 m
Poids
14 kg
Forme
Forme de boule 1/2