• Une image brillante pour une vision optimale
Pour une surveillance efficace dans les secteurs industriel, les ateliers et les entrepôts.
•Modèle robuste
Fabriqué en acrylique résistant aux chocs suivant la norme DIN ISO 179-1, 70 % plus résistant que le verre.
Adapté à un montage au mur et au plafond, les trous sont prépercés dans le rebord du miroir.
•Contenu de la livraison
Avec kit de montage pour une fixation suspendue.
* Valeurs indicatives recommandées.
417,46 €/ Unitéhors TVA
505,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre | 1000 mm |
Distance de visibilité | 40–50 m |
Poids | 36 kg |
Forme | Forme de boule 1/2 |