• Une vision optimale sur la route et les sites d'exploitation
Les réflecteurs rouges (type RA2) diminuent le risque d'accidents, surtout en cas d'intempéries et dans l'obscurité.
• Modèle robuste
En acrylique suivant la norme DIN ISO 179-1, env. 70 % plus résistant que le verre, résistant aux UV, et résistant au vent jusqu'à force 12.
Les versions antibuée disposent d'un revêtement spécial supplémentaire.
•Contenu de la livraison
Support articulé à rotule 4 points massif pour une fixation exacte. Mur ou poteau tubulaire (Ø 50–85 mm).
* Valeurs indicatives recommandées.
679,10 €/ Unitéhors TVA
821,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Largeur | 800 mm |
Hauteur | 600 mm |
Distance de visibilité | 15–22 m |
Poids | 15 kg |
Forme | Rectangle |