Eriks

Miroir de circulation en acrylique 40 x 60 cm

  • ERIKS:12971017
  • Fabricant:4053569073660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miroir de circulation

•    Une vision optimale sur la route et les sites d'exploitation
Les réflecteurs rouges (type RA2) diminuent le risque d'accidents, surtout en cas d'intempéries et dans l'obscurité.
•    Modèle robuste
En acrylique suivant la norme DIN ISO 179-1, env. 70 % plus résistant que le verre, résistant aux UV, et résistant au vent jusqu'à force 12.
Les versions antibuée disposent d'un revêtement spécial supplémentaire.
•Contenu de la livraison
Support articulé à rotule 4 points massif pour une fixation exacte. Mur ou poteau tubulaire (Ø 50–85 mm).


* Valeurs indicatives recommandées.

Ajouter à la liste

510,96 €/ Unitéhors TVA

618,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Largeur
600 mm
Hauteur
400 mm
Distance de visibilité
9–15 m
Poids
10 kg
Forme
Rectangle