Eriks

Miroir d'observation quart de sphère diamètre 80 cm

  • ERIKS:12971014
  • Fabricant:4053569011723
Image 1
Miroir panoramique 180°

•Le spécialiste pour une circulation fluide
Une vision optimale vers tous les côtés pour la circulation dans l'enceinte de l'entreprise, par exemple à des croisements en T étroits.
À monter directement à l'intersection.
•    Uniquement pour montage mural !


* Valeurs indicatives recommandées.

Ajouter à la liste

223,96 €/ Unitéhors TVA

270,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre
800 mm
Distance de visibilité
15–20 m
Poids
15 kg
Forme
Forme de boule 1/4