Visseuse à chocs sans fil extrêmement puissante avec carré mâle 3/4'' et 1 750 Nm
Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation
Desserrage en mode APS (Automatic Power Shift) : empêche la chute de la vis/de l'écrou grâce à la réduction automatique de la vitesse de rotation après le desserrage
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Performance exceptionnelle pour les travaux de vissage difficiles
Travail générant peu de chocs en retour avec couple de rotation très élevé
Douze vitesses de rotation/couples de rotation pour un large champ d'applications
Lampe de travail intégrée pour l'éclairage de la zone de travail
Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec de nombreuses batteries 18 V et de nombreux chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com
Équipement standard
metaBOX 145 L, sans batterie, ni chargeur