Trépied de chantier multifonctionnel en aluminium, Idéal pour travailler sur le trait de niveau, Pieds télescopiques avec blocage rapide et dispositif anti-écartement, Colonne à manivelle avec graduation pour le réglage précis de la hauteur, Tête de trépied amovible pour un montage confortable, Stabilité élevée grâce aux pieds antidérapants en caoutchouc, Adaptateur pour raccorder différents appareils, Facile à transporter grâce à la sangle de transport et au sac, Hauteur de travail : 74 cm – 192 cm, Hauteur de travail avec rallonge : jusqu'à 265 cm, Filet de raccordement : 1/4" + 5/8'', Poids : 5 kg