Eriks

METABO Lame de scie « power cut wood - professional », 315x30, Z24 WZ 20° (628016000)

  • ERIKS:14511915
  • Fabricant:4007430177278
Image 1
Pour des découpes grossières ou semi-fines pour un avancement continu et un faible besoin de puissance, Bons résultats pour les coupes longitudinales dans le bois massif, Utilisables en partie pour le bois de construction avec des clous et des restes de béton, Longévité particulièrement élevée grâce à la qualité du carbure et à des dents très affûtées, Coupes précises, silencieuses et avec de faibles vibrations grâce aux fentes de dilatation découpées au laser (et partiellement aux ornements au laser) et aux lames en acier de qualité supérieure découpées au laser, Logement pour trou juxtaposé pour les lames de scies circulaires de Ø 216, 250, 254 et de Ø supérieur à 300 mm
Ajouter à la liste

61,41 €/ Unitéhors TVA

74,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150