Eriks

Marteau de soudeur (marteau a piquer les soudures) tout acier 305mm 400g

  • ERIKS:23075578
  • Fabricant:4330816911433
Image 1
Marteau de soudeur (marteau à piquer les soudures)

Modèle : tout acier avec tube rond 20 mm.

Ajouter à la liste

6,94 €/ Unitéhors TVA

8,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Poids
400 g
Longueur
305 mm