Eriks

Mandrin porte-outils type Weldon DIN 69871 forme AD/B Ø10 ISO40 l=50mm

  • ERIKS:23418996
  • Fabricant:4317784368414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Modèle : conforme à la norme DIN 69871, forme AD/B, en acier de cémentation allié, résistance à la traction à cœur de 950 N/mm² et profondeur minimum de trempe 0,5 mm. Cône conforme à la norme DIN 254.
Angle de cône :    tolérance AT3.
Rugosité de surface du cône : RA < 0,001 mm.
Tolérance d'alésage : H5.
Applications : destiné à serrer les fraises à queue cylindrique et à méplat d'entraînement conformes aux normes DIN 1835-B et DIN 6535-HB.
Composition de la fourniture : mandrin porte-outils avec vis de serrage.
Précision de concentricité : < 0,01 mm.
Trempé à 58 ± 2 HRC.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 16/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150