Eriks

Manchon type 270 AISI316 femelle BSPP 2"

  • ERIKS:11262543
Image 1
Ajouter à la liste

14,11 €/ Unitéhors TVA

17,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Norme
ISO 228-1
Type
GMV-F-C-B20
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Type de raccord à sertir 2
Filetage femelle fixe
Angle (Degrees)
0 °
Extrémité de raccordement 2
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
2"
Forme
Droit
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C