Eriks

Manchon type 270 AISI316 femelle BSPP 1/8"

  • ERIKS:11902554
Image 1
Ajouter à la liste

1,90 €/ Unitéhors TVA

2,30 €TVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Norme
ISO 228-1
Type
GMV-F-C-B20
Pression maximum de service
24 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/8"
Type de raccord à sertir 2
Filetage femelle fixe
Angle (Degrees)
0 °
Extrémité de raccordement 2
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
1/8"
Forme
Droit
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C