6,18 €/ Unitéhors TVA
7,48 €TVA incluse
789 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Norme | ISO 228-1 |
Type | GMV-F-C-B20 |
Pression maximum de service | 24 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" |
Type de raccord à sertir 2 | Filetage femelle fixe |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Extrémité de raccordement 2 | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 1" |
Forme | Droit |
Plage de température | de -50 jusqu'à 200 °C |