Eriks

Manchon serrage, série HS, M 95x2, Dia. d'arbre 85,72 mm, longueur 90 mm, Dia. écrou 125 mm.

  • ERIKS:14586727
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

118,14 €/ Unitéhors TVA

142,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
85.72 mm
Dimension de filetage
M 95x2
Longueur
90
Diamètre extérieur de l’écrou
125
d
95 mm
d1
85.72 mm
G
M 95x2
préparé pour la pression d'huile
Non