Eriks

Manchon serrage, série HS, M 65x1,5, Dia. d'arbre 60,32 mm, longueur 65 mm, Dia. d'écrou 85 mm.

  • ERIKS:14586711
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

130,92 €/ Unitéhors TVA

158,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
60.32 mm
Dimension de filetage
M 65x1.5
Longueur
65
Diamètre extérieur de l’écrou
85
d
65 mm
d1
60.32 mm
G
M 65x1.5
préparé pour la pression d'huile
Non