Eriks

Manchon serrage, série HS, M 55x1,5, Dia. d’arbre 47,62 mm, longueur 37 mm, Dia. écrou 75 mm.

  • ERIKS:14586703
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

30,66 €/ Unitéhors TVA

37,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
47.62 mm
Dimension de filetage
M 55x1.5
Longueur
37
Diamètre extérieur de l’écrou
75
d
55 mm
d1
47.62 mm
G
M 55x1.5
préparé pour la pression d'huile
Non