Eriks

Manchon serrage, série HS, M 50x1,5, Dia. d’arbre 41,27 mm, longueur 42 mm, Dia. de l’écrou 70 mm.

  • ERIKS:14586701
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

89,64 €/ Unitéhors TVA

108,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
41.27 mm
Dimension de filetage
M 50x1.5
Longueur
42
Diamètre extérieur de l’écrou
70
d
50 mm
d1
41.27 mm
G
M 50x1.5
préparé pour la pression d'huile
Non