Eriks

Manchon serrage, série HS, M 40x1,5, Dia. d’arbre 34,92 mm, longueur 46 mm, Dia. de l’écrou 58 mm.

  • ERIKS:14586697
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

88,02 €/ Unitéhors TVA

106,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
34.92 mm
Dimension de filetage
M 40x1.5
Longueur
46
Diamètre extérieur de l’écrou
58
d
40 mm
d1
34.92 mm
G
M 40x1.5
préparé pour la pression d'huile
Non